Beli mercury hg di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Ohm Electric HDMI cable HDMI 2.1 Ultra high speed 4K / 8K compatibleDeskripsi:Supports 8K (60P) / 4K (120P) / 2K, and transmits high-quality, high-quality digital signals at ultra-high speeds of up to 48 Gbps. UltraHighSpeed HDMI Cable standard certified product With Dynamic HDR support, you can express appropriate brightness and contrast (dynamic brightness) for each video frame. Supports high bit rate (192kHz 24-bit) and uncompressed 5.1ch and 7.1ch audio with eARC HDMI Ethernet channel (HEC) compatible Large diameter copper wire and triple structure metal shield reduce external noise and achieve high shielding performance 24-karat gold plating is used for the terminal part, which is resistant to rust and prevents aging deterioration Wide color gamut BT .2020 compatible Uses lead-free, environmentally friendly lead-free solder that does not contain leadatribut:
- Color: Black
- Connector: HDMI plug (A type) <-> HDMI plug (A type)
- Correspondence to Ethernet: Correspondence
- Plug: Gold plate
- Shielding: Triple shield
- Energizer Alkaline Max Battery AA (Baterai AA Sedang)atribut:
- Battery Capacity (mAh): 2850
- Battery Chemistry: Zinc-Manganese Dioxide (Zn/MgO2)
- Lama Simpan Baterai: 10 Years
- Nominal Voltage (V): 1.5
- Size Code: AA
- Tipe Terminal Baterai: Button Top
- Panasonic Lithium Battery (Baterai Litium)atribut:
- Voltage (V): 3
- Mercury High Pressure Classic (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Deskripsi:General Features_x000D__x000D_- Vertical structure, designed for maximum ergonimuc and ease of use_x000D__x000D_- Comet electrical pump with three axial pistons arranged vertically with pump at the bottom and an all-metal construction without any plastic used for the structuraatribut:
- Voltage: 230V
- Speed: 2800rmp
- BITAL Exterior Wall Paint Weather Protection Bitacoat (Cat Dinding Tahan Cuaca)Deskripsi:BITACOAT cat tahan cuaca, berbahan dasar air diformulasi dengan acrylic copolymer berkualitas tinggi untuk eksterior dan interior.Siap digunakan langsung pada plester, bata, baik pada tembok baru maupun tembok lama.KEUNGGULANBITACOAT tahan cuaca ekstrim dan sinar ultra violet, anti alkali dan jamur, daya tutup baik, tidak mengapur, daya rekat kuat, bebas merkuri atau logam berat dan ramah lingkungan.CARA PENGGUNAAN• Area kerja harus kering, bersih dari kotoran dan partikel yang dapat mengurangi daya rekat.• Pada area tembok baru minimal berusia 28 hari atau kadar air tidak lebih dari 15% dan gunakan BITAPRIM sebagai cat dasar.• Pada area tembok lama bersihkan terlebih dulu menggunakan amplas halus dan gunakan BITAWALL untuk median cat lama dan cat baru.• Tambahkan BITACOAT dengan maksimal 10% air bersih dan aduk sebelum digunakan.• Pasang BITACOAT lapis pertama dan biarkan kering selama 1-2 jam (tergantung suhu).• Pasang BITACOAT lapis kedua di atas lapis pertama yang sudah kering.• Untuk hasil terbaik dibutuhkan 2-3 lapis pengecatan.• Aplikasi dapat dilakukan dengan cara disemprot, diroll atau dikuas.• Bersihkan alat kerja menggunakan air.CARA PENYIMPANANSimpan di tempat sejuk dan kering, hindari dari sumber panas, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak- Eco-friendly- Quick dry- Non Flammable- Anti Fungus- SNI- Certified ISO 9001atribut:
- Application Method: Roller, brush, spray
- Coloring Method: Readymix & Tinting System
- Coverage: 2-3 coats (depending on the color)
- Dry Time (minute): 15 (touch dry), 60 (hard dry) at temperature 28-30°C
- Drying Period: 1-2 hours before the next coats
- Fineness of Grind (micron): 25
- Recommended Film Thickness per Coat (µm): 40-50 (dry film thickness), 77-103 (wet film thickness); film thickness will vary and is calculated as average
- Solid Content by Weight (%): 50 by weight
- Solvent: Water
- Solvent Resistance: No resist (TH, WS, PETR, and etc. Dipping for 6hrs)
- Specific Gravity (kg/L): 1.25 (at temp. 28-30°C)
- Texture: Semi Gloss
- Theoretical Coverage (m²/kg): 12-15
- Castrol Motorcycle Oil 2T Activ (Oli Motor)Deskripsi:Tahukah Anda bahwa sebagian besar keausan mesin terjadi saat pemanasan mesin? Oli mesin biasa mengalir keluar dari bagian-bagian mesin ketika mesin berhenti mengakibatkan keausan saat pemanasan. Castrol Activ dengan Molekul Actibond adalah oli sepeda motor semisintetis yang diformulasikan secara unik untuk melekat pada bagian-bagian penting bahkan ketika mesin mati, memberikan lapisan pelindung sejak Anda menghidupkan mesin. MEMENUHI ATAU MELAMPAUI STANDAR INDUSTRI:- JASO FC- Cocok untuk digunakan pada semua motor 2 Tak buatan Jepang maupun Eropa- CASTROL ACTIV 2T memiliki Piston Guard Formula, teknologi khusus yang dapat memberikan perlindungan terus menerus terhadap penumpukan sisa karbon pada mesin.atribut:
- Volume (L): 0.8
- Type: Mineral
- ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AA
- Diameter (mm): 13.7-14.5
- Total Height (mm): 49.5-50.5
- Voltage (V): 1.5
- Super Doll Dinner Spoon (Sendok Makan)atribut:
- Material: Stainless Steel
- Length (cm): 18
- Spoon Head Width (cm): 3
- Insize Wireless Digital Arc Radius Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:INSIZE 1189 Digital Arc Radius Caliper merupakan alat ukur yang digunakan untuk secara tepat menentukan lebar celah atau benda silider dengan jari-jari busur kurang dari setengah kingkaran. Kaliper digital ini memiliki fitur tahan nilai ukur untuk metode pengukuran berulang dengan sepasang rahang bawah dengan kemiringan busur yang bisa digeser dan menjadi tumpuan ukur beragam benda bundar seperti pipa, roda, piston dan lainnya.Dalam teknik mesin, INSIZE Arc Radius Caliper 1189 Series juga bisa membantu anda dalam menghitung diameter pipa, tubes, gear dan gardan, spline, shaft maupun benda kerja melengkung seperti komponen alat berat. Hand tool INSIZE Arc Radius Caliper 1189 Series tersedia dalam 4 model dan 2 rentang ukur 5-150mm dan 5- 200mm.INSIZE 1189 Digital Arc Radius Caliper ini menggunakan sensor linear encoder untuk mendeteksi pergerakan mistar dan menentukan nilai ukur. Data ukur juga bisa ditransfer ke komputer seperti input keyboard melalui kabel data USB dengan dongle/adapter ataupun sistem wireless Zigbee yang dijual terpisah. Anda bisa membuat jaringan pengumpul data terpusat searah pada 1 komputer maupun membuat jig ukur untuk kombinasi dengan alat ukur merek dan model lain.atribut:
- Accuracy (mm): ±0.05
- Dimension C (mm): 16
- Dimensions d (mm): 65
- L (mm): 263
- Range (R) (mm): 5-150
- Range (R) (inch): 0.2-6
- Note: Built-in wireless
- Reading (inch): 0.0005
- Reading (mm): 0.01
- Penguin Bleu Filter Cartridge Water (Kartrid Penyaring)Deskripsi:Katrid sedimen polipropilena dengan kapasitas penahan kotoran yang lebih besar dan tidak meninggalkan residu kimia.atribut:
- Height (inch): 10
- PaperOne Copy Paper A4 75gsm (Kertas HVS / Fotocopy)Deskripsi:Copier Paper ukuran A4 atau ukuran 21.0x29.7cm dengan variasi ketebalan 70-80 gsm. Ramah lingkungan, 100% berbahan serat dari perkebunan bersertifikat PEFC. Ketebalan tinggi sehingga memungkinkan pencetakan dupleks (dua sisi) dengan nuansa kertas yang baik. Opacity tinggi yang tidak tembus pandang. Tingkat keputihan kertas yang tinggi, kontras dengan kejelasan cetak yang tajam. Kelembutan tinggi dengan kualitas cetak yang tajam, segar dan jelas dengan nuansa kertas yang halus. Tepi potong yang presisi. Performa bebas masalah dan aman pada printer. Teknologi Cetak HD ProDigi, Peningkatan teknologi permukaan untuk pencetakan warna inkjet/laser yang lebih baik. Sangat cocok digunakan untuk laporan kantor, buletin, salinan proposal, grafik, memo, resume, tesis, esai dan surat.atribut:
- Size: A4
- Paper Type: HVS Copier Paper
- Number of Sheets: 500
- Color: White
- Paper Weight (gsm): 75
- Size (mm): 210x297
- Legrand Thermostat for Electric Floor Heating Arteoratribut:
- IP Protection: IP30
- Number Of Modules (Module System): 1
- Depth (mm): 47
- Storage Temperature (°C): -10-70
- Operating/Setting Temperature (°C): 0-40
- Height (mm): 45
- Width (mm): 45
- UGREEN Cable HDMI to HDMIDeskripsi:Ugreen 80602 HDMI 2.1 Cable 3M Long 8K/60Hz High Quality Resolution- If you want to equip your future game consoles and home theater devices and want to experience better 4K streaming audio and video, Ugreen HDMI 2.1 cable is the best choice. Ultra-high resolution 8K at 60Hz and 4K at 144Hz, as well as the latest Dolby Atmos and DTS: X audio formats bring you an unprecedented visual and audio experience.- A more advanced technology includes variable refresh rate, fast media switching, fast frame transport, and low latency auto mode to correct image defects such as cracks, jolts, and lag for smoother image display.- HDMI 2.1 cable allows the image output of game consoles such as PS4 Pro and Xbox One S/X to be synchronized with the TV, solving the problems of image tearing and image lag.- Supporting the latest Dolby Atmos and DTS:X audio formats, the HDMI cable can produce amazing home theater sound, ideal for connecting to an AV receiver or sound bar for a home theater setup.- With the Ugreen 80602 HDMI 2.1 cable with extremely high speed, it can reach up to 4K144Hz resolution, displaying smoother images in front of you. Especially suitable for use with 4K UHD Blu-ray players and Apple TVs for smooth image quality.
Daftar Harga mercury hg Terbaru November 2026
| Ohm Electric HDMI cable HDMI 2.1 Ultra high speed 4K / 8K compatible | Rp199.900 |
| Energizer Alkaline Max Battery AA (Baterai AA Sedang) | Rp20.900 |
| Panasonic Lithium Battery (Baterai Litium) | Rp6.900 |
| Mercury High Pressure Classic (Mesin Cuci Tekanan Tinggi) | Rp8.399.900 |
| Aqua Air Mineral Botol | Rp19.900 |
| Non Brand Thermometer Mercury | Rp39.900 |
| BITAL Exterior Wall Paint Weather Protection Bitacoat (Cat Dinding Tahan Cuaca) | Rp499.900 |
| Castrol Motorcycle Oil 2T Activ (Oli Motor) | Rp139.900 |
| SANPOLY Car Polish Vehicle Paint (Pengkilap/Pelindung Mobil) | Rp31.900 |
| Garrett Handheld Security Metal Detector (Detektor Logam) | Rp4.999.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/kgP102076736-13.jpg)
/jgP104622700-3.jpg)
/P102252817-1.jpg)


/35P111945113-1.jpg)
/biP107573414-2.jpg)
/lsP103203784-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Sistem%20Keamanan/Garrett%20Handheld%20Security%20Metal%20Detector%20(Detektor%20Logam)/38P103220116-1.jpg)
/48P105279152-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/P102267219-1.jpg)
/P101557205-1.jpg)
/Insize%20Wireless%20Digital%20Arc%20Radius%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/esP109239532-1.jpg)
/Penguin%20Bleu%20Filter%20Cartridge%20Water%20(Kartrid%20Penyaring)/loP105638780-1.jpg)
/5aP107822190-6.jpg)


%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)